Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Grün
Artikel-Nr.:
     214B-7830106404
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569778640
EAN/GTIN:
     4053569778640
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,8 kg
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
1150932
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, 7830106404, 30106404
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
1
€ 35,99*
ab € 62,33*
€ 83,50*
8 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 89,67*
1 Tag
35
1
€ 5,90*
ab € 67,97*
€ 91,12*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 68,12*
€ 91,32*
Lager 214
38
1
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 169,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 60,01*
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 68,01*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,76*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 67,26*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 68,58*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 80,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 68,03*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 79,45*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,43*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 69,62*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,39*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,31*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 95,76*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 67,91*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 73,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.