| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830105564 Herst.-Nr.: 43117 EAN/GTIN: 4030695431175 |
| |
|
| | |
| Push-Abfallsammler, mit Fußpedal • Material: Edelstahl • Inneneinsatz: Stahlblech, verzinkt • Einwurfklappe: selbstschließend • Bodenschonender Kantenschutz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Herstellerartikelnummer: | 43117 | Herstellername: | VAR GmbH | Füllvolumen: | 40 l | Maße H x Ø: | 730 x 415 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 liter edelstahl, push abfallsammler, push - abfallsammler 40l, Schwingklappenabfalleimer, Push-Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallsammler, Push-Abfallbehälter, Abfallkörbe, Abfalleimer, 7830105564, 30105564 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,94* | € 215,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,89* | € 218,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,98* | € 218,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 172,16* | € 222,19* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,24* | € 252,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|