| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9943117 Herst.-Nr.: 43117 EAN/GTIN: 4030695431175 |
| | |
|
| | |
| Lieferbar in 4 Größen und in zwei Ausführungen ohne/mit Fußpedal. Als beschichtetes Gerät oder als Edelstahl Gerät, jeweils mit Einwurfklappe. Ausgerüstet mit verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Inhalt: | bis 40 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, push - abfallsammler 40l, push abfallsammler, tretabfalleimer var, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,10* | € 216,27* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,50* | € 218,84* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,13* | € 218,85* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,14* | € 222,75* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 196,00* | € 251,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|