Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 40 l silber 740x380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 40 l silber 740x380 mm
Abfallsammler 40 l silber 740x380 mm
Abfallsammler 40 l silber 740x380 mm
Abfallsammler 40 l silber 740x380 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830105561
Herst.-Nr.:
     43111
EAN/GTIN:
     4030695431113
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Push-Abfallsammler, mit Fußpedal • Material: verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert • Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum Herausnehmen • Selbstschließende Edelstahl-Einwurfklappe, geruchshemmend • Bodenschonender Kantenschutz • Bedienung wahlweise per Fußpedal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
43111
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
37 l
Maße H x Ø:
730 x 465 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 160,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,30*
€ 160,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 166,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,13*
€ 168,43*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 185,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.