| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030695431113 Herst.-Nr.: 43111 EAN/GTIN: 4030695431113 |
| |
|
| | |
| Push-Abfallsammler ohne/mit Fußpedal, silber • Geruchshemmende Einwurfklappe Edelstahl-Klappe, selbstschließend. Bequeme Bedienung • Zwei Designs zur Auswahl Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung oder aus Edelstahl, poliert. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech, mit Bügelgriff zum Herausnehmen. • Drei Größen zur Auswahl Alle Modelle mit bodenschonendem Kantenschutz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 37 l | Maße HxØ: | 780x430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 40 lt silber, push abfallsammler, push - abfallsammler 40l, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 161,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,86* | € 161,50* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,69* | € 167,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,16* | € 169,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,43* | € 170,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|