Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger EVO 503 K m.E-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-/Trockensauger EVO 503 K m.E-Steckdose
Nass-/Trockensauger EVO 503 K m.E-Steckdose
Nass-/Trockensauger EVO 503 K m.E-Steckdose
Artikel-Nr.:
     214B-7830105482
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     141-1045
EAN/GTIN:
     4250128200530
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger Typ 503 Kipp. • Mit Kipp-Fahr-Gestell • Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren • Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten • Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN) • Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen • Mit zusätzlicher Schutzkontakt-Steckdose • Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
141-1045
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Maße B x T x H:
580 x 550 x 900 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Spannung:
230 V
Leistung max.:
1400 W
Unterdruck max.:
250 mbar
Luftfördermenge:
3600 l/min
Schmutzbehälter max.:
40 l
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,63*
€ 403,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,72*
€ 419,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,87*
€ 419,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,87*
€ 419,77*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,91*
€ 475,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,92*
€ 522,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,72*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,39*
Zubehör
EVO-PRODUCTS
113-3200
ab € 201,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.