Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Schwerlastschrank B1085xT400xH1950mm RAL7035/5010 o.Mittelwand4 Böden
Artikel-Nr.:
     214B-7830104324
Herst.-Nr.:
     620.009.0001
EAN/GTIN:
     4014641088415
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastschrank, Breite 1085 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau, weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6200090001
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
Ohne Mittelwand
Maße B x T x H:
1085 x 400 x 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank anke, schwerlast schrank, schwerlastschrank 400mm tief, Baukastensystem, Schwerlastschrank-Baukastensystem, Schrank, Schwerlastschrank-Leergehäuse, 7830104324, 30104324
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,51*
€ 753,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,58*
€ 753,37*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,83*
€ 753,37*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,18*
€ 756,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,07*
€ 823,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,85*
€ 980,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,48*
€ 919,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,16*
€ 890,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 730,97*
€ 869,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,07*
€ 823,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.