| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830104255 Herst.-Nr.: 620.011.0052 EAN/GTIN: 4014641082710 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank, Breite 1485 mm • Gehäuse: Stahlblech • Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss • Türenöffnungswinkel: 270° • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen. • Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt • Schubladen: Tragkraftt T 630 mm 100 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 6200110052 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Ausführung: | Ohne Mitteltrennwand, mit 2 Schubladen, T 630 mm | Maße B x T x H: | 1485 x 630 x 1950 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.203,43* | € 1.336,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,83* | € 1.336,40* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,17* | € 1.336,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.213,04* | € 1.342,75* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,34* | € 1.514,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|