Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe 35 l/min Hornet W 40 Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe 35 l/min Hornet W 40 Automatik
Elektropumpe 35 l/min Hornet W 40 Automatik
Artikel-Nr.:
     214B-7830103971
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104528700
EAN/GTIN:
     4031109000567
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Akkupumpe
Elektropumpe HORNET W 40 • Kunststoffgehäuse: schlagfest • Thermosicherung • Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19 x 4, HORN 40X, mit Knickschutzfeder • Saugschlauch: 1600 mm mit Filter • Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz • Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m • Gewinde Verschraubung: M64 x 4 und 50,8 mm/2 • Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker Hinweis: Zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Typ:
W 40 Automatik
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
104528700
Herstellername:
TECALEMIT GmbH & Co. KG
Ausführung:
Schutzkontaktstecker
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, Mobiltank, Tankanlage, Pumpe, Absaugpumpe, Förderpumpe, Kraftstoffcontainer, Tank, Kraftstoffpumpe, Fasspumpe, Elektropumpe, Hybridpumpe, Pumpen, Zubehör, für, Tankanlagen, Elektropumpen, 7830103971, 30103971
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 250,08*
€ 295,95*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 251,53*
€ 295,96*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 297,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 251,64*
€ 297,29*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,36*
€ 374,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.