Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012
Auffangwanne LochplattenwLPW 200-3 RAL 5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830101863
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     LPW 200-3 l RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462061231
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne für 200 l Fass, mit Lochplattenwand • Aus 3 mm Stahlblech • Mit verzinktem Gitterrost • Mit Schiebegriffen, feuerverzinkt • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller • Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
LPW 200-3 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
800 x 1280 x 2015 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
215 l
max. Anzahl Fässer:
2x 200 l
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, regal wanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101863, 30101863
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,57*
€ 667,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,50*
€ 671,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,05*
€ 671,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,64*
€ 690,16*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,40*
€ 1.031,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,40*
€ 1.227,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,44*
€ 1.217,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,83*
€ 1.160,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,12*
€ 1.134,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 937,19*
€ 1.115,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,40*
€ 1.085,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 32,38*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 63,71*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.