| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830101833 Herst.-Nr.: LPW 60-1 l RAL 5012 EAN/GTIN: 4052462061033 |
| |
|
| | |
| Fahrbare Auffangwanne für 60 l Fass, mit Lochplattenwand • Aus 3 mm Stahlblech • Mit verzinktem Gitterrost • Mit Schiebegriffen, feuerverzinkt • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller • Mobiles Abfüllen von Ölen an verschiedenen Verbrauchsstellen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 5012 lichtblau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | LPW 60-1 l RAL 5012 | Herstellername: | Bauer GmbH | Maße B x T x H: | 590 x 570 x 1775 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg/m² | Auffangvolumen: | 60 l | max. Anzahl Fässer: | 1x 60 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, eurokraftbasic auffangwanne für 60 l, regal wanne, fasswanne verzinkt, Lochplattenwand, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Stahlbehälter, 7830101833, 30101833 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,92* | € 482,78* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,08* | € 483,06* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,05* | € 496,30* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,97* | € 507,34* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 718,31* | € 821,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|