Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne WM-2/200, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne WM-2/200, verzinkt
Auffangwanne WM-2/200, verzinkt
Auffangwanne WM-2/200, verzinkt
Auffangwanne WM-2/200, verzinkt
Auffangwanne WM-2/200, verzinkt
Auffangwanne WM-2/200, verzinkt
Artikel-Nr.:
     214B-7830101732
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     WM-2/200, v
EAN/GTIN:
     4052462022546
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Auffangwanne WM mit Gitterrost, verzinkt • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, feuerverzinkt • Mit verzinktem Gitterrost • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler • 100 mm Unterfahrhöhe • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
WM-2/200, v
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 365 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
215 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne verzinkt 215l, auffang palette, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101732, 30101732
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,54*
€ 295,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,76*
€ 297,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,99*
€ 310,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,01*
€ 319,35*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,59*
€ 604,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,91*
€ 719,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,43*
€ 697,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,98*
€ 658,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740067
ab € 291,86*
Ähnlich
Eurokraft
740066
ab € 210,64*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 197,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.