Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne, LxB 1200 x 800 mm, Auffangvolumen 224 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-740068
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     740068
EAN/GTIN:
     4052462022560
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne, LxB 1200 x 800 mm, Auffangvolumen 224 l.

CO₂-neutral produziert. Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen entzündbarer Flüssigkeiten. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR.

Aus 3-mm-Stahlblech, feuerverzinkt. Mit Gitterrostauflageprofil. Mit Stützfüßen, 4-seitig unterfahrbar. Unterfahrhöhe 100 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
224 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
360 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, auffang palette, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 740068 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 234,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,19*
€ 237,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,14*
€ 249,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,16*
€ 252,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 293,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,09*
€ 348,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740067
ab € 289,60*
Ähnlich
Eurokraft
740066
ab € 210,63*
Ähnlich
Eurokraft
740069
ab € 252,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.