Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101701
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2042 l orange
EAN/GTIN:
     4052462021457
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2042
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
2400 x 800 x 250 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
222 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
4
mit Gitterrost:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101701, 30101701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,22*
€ 946,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,81*
€ 933,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,82*
€ 887,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,89*
€ 855,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 708,58*
€ 843,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.