Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101695
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2040 l orange
EAN/GTIN:
     4052462021532
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2040
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
2400 x 800 x 250 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
241 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
mit Gitterrost:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 800x800 mm, regal wanne, auffangwanne bauer, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101695, 30101695
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,33*
€ 335,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,33*
€ 337,25*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,91*
€ 367,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,43*
€ 369,34*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,04*
€ 649,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,20*
€ 751,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,05*
€ 724,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,99*
€ 706,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,04*
€ 668,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,87*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.