Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101689
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2032 l orange
EAN/GTIN:
     4052462021204
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2032
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 1200 x 285 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
216 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
4
mit Gitterrost:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne 216l l1200xb1200xh285mm, regal wanne, auffangwanne bauer, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101689, 30101689
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,32*
€ 362,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,11*
€ 363,81*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,62*
€ 391,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 396,23*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,71*
€ 681,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,93*
€ 788,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,43*
€ 760,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,66*
€ 742,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 615,40*
€ 732,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,87*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.