Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101683
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2030 l orange
EAN/GTIN:
     4052462021280
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2030
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 1200 x 285 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
230 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
mit Gitterrost:
nein
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101683, 30101683
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,90*
€ 672,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 538,49*
€ 640,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.