Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101665
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2018 l orange
EAN/GTIN:
     4052462020818
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2018
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 360 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
215 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
2
mit Gitterrost:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne verzinkt 215l, regal wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101665, 30101665
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,47*
€ 755,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,37*
€ 710,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,46*
€ 685,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 569,46*
€ 677,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.