Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101659
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2016 l orange
EAN/GTIN:
     4052462020894
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2016
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 360 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
224 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
mit Gitterrost:
nein
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101659, 30101659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,78*
€ 703,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,23*
€ 661,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 529,97*
€ 630,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.