Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830101653
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     2002 l orange
EAN/GTIN:
     4052462020610
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2002
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
800 x 800 x 460 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
203 l
max. Anzahl 200-l-Fässer:
1
mit Gitterrost:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, auffang-wanne stahl, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101653, 30101653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,71*
€ 729,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,97*
€ 603,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.