Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne fahrbar 800x500x415 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne fahrbar 800x500x415 mm
Auffangwanne fahrbar 800x500x415 mm
Auffangwanne fahrbar 800x500x415 mm
Auffangwanne fahrbar 800x500x415 mm
Auffangwanne fahrbar 800x500x415 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830101581
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     AW60-1SR, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462047389
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwann AW 60, fahrbar • Material: Stahlblech, 3 mm, verzinkt • Gitterrost: verzinkt • Mit Schiebegriff • Fahrgestell: Bauhöhe 125 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 2000
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
AW60-1SR, 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Tragfähigkeit:
1000 kg/m²
Auffangvolumen:
61 l
Gesamtmaß B x T x H:
940 x 500 x 1075 mm
Wannenmaß B x T x H:
800 x 500 x 415 mm
Lagerung Fass:
stehend
max. Anzahl 60-l-Fässer:
2
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830101581, 30101581
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,04*
€ 331,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,68*
€ 333,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,13*
€ 336,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,07*
€ 337,47*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,84*
€ 647,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,71*
€ 770,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,70*
€ 751,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,48*
€ 724,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,67*
€ 710,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 588,94*
€ 700,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 60-2
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.