| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-193860 Herst.-Nr.: AW 60-1 SR, lackiert EAN/GTIN: 4052462047389 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne, fahrbar, lackiert Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m². Stabiles Fahrgestell 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller. Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt. Ausführung: zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 2000 | max. Anzahl Fässer: | 2x60 l | Maße LxBxH: | 940x500x1075 mm | Wannenmaße LxBxH: | 800x500x415 mm | Auffangvolumen: | 61 l | Gewicht: | 39 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,56* | € 330,07* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,69* | € 331,49* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,44* | € 333,08* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,49* | € 340,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,46* | € 345,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|