Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad mit Rillenprofil, 400 x 100 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042315
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     lug-400.002
EAN/GTIN:
     4035694042315
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
auf Stahlfelge, feuerrot mit Präzisions-Rillenkugellager Bohrung: 25 mm Nabenlänge: 75 mm Druck: 2,0 bar Traglast: 300 kg EAN-Nr.: 4035694042315
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
2,9 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, lug-400.002
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 49,48*
€ 64,26*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,35*
€ 64,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,39*
€ 80,47*
7 Tage
60
Frei Haus
ab € 57,44*
€ 82,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
rsa-390.000
ab € 48,74*
Ähnlich
Cordes
lug-390.000
ab € 54,65*
Ähnlich
Cordes
ebg-400.000
ab € 64,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.