Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Bordwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042063
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1284
EAN/GTIN:
     4035694042063
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Außenmaß: 1.560 x 645 x 780 mm (B/T/H) Ladefläche: 765 x 435 mm (B/T) Ladehöhe: 150 mm Stirnwandhöhe: 180 mm Längswandhöhe: 245 mm Ausführung: * geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff * inkl. Handdeichsel * Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 200 kg EAN-Nr.: 4035694042063
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
24 kg
BreiteLadeflaeche:
765
TiefeLadeflaeche:
435
Innenhoehe:
180
Unterfahrhoehe:
120
Ladehoehe:
150
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 229,91*
€ 271,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,73*
€ 271,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,78*
€ 277,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,40*
€ 292,85*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 250,35*
€ 322,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,67*
€ 310,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 323,78*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 280,93*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 194,43*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 244,69*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 364,48*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 318,20*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 244,16*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 168,84*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 224,34*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 322,78*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 368,03*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 408,92*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 293,90*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 323,47*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 355,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.