Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger mit Bordwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006898
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1391
EAN/GTIN:
     4035694006898
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger
Außenmaß: 1.835 x 810 x 810 mm (B/T/H) Ladefläche: 805 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 225 mm Stirnwandhöhe: 180 mm Längswandhöhe: 245 mm Ausführung: * geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff * inkl. Anhängerkupplung (Kugelbolzen mit Halteklemme) zur Selbstmontage am Fahrrad - wird lose mitgeliefert universell passend durch Ausgleichshülsen mit einem Durchmesser von 26,0 mm - 31,0 mm Anhängelast: 40 kg Aufliegelast: 4 kg * angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel * Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 100 mm Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694006898
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
29,5 kg
BreiteLadeflaeche:
805
TiefeLadeflaeche:
535
Innenhoehe:
180
Unterfahrhoehe:
195
Ladehoehe:
225
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1391
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 303,36*
€ 353,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,03*
€ 353,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 367,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,15*
€ 381,58*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,81*
€ 388,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,57*
€ 462,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 323,40*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 280,30*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 194,67*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 244,36*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 365,04*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 315,94*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 242,31*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 168,88*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 224,20*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 322,11*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 369,36*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 410,82*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 294,41*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 324,36*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 356,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.