Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger mit Bordwand RAL5010 Enzianblau Rollcart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52364/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52364/full/cordes-banner.jpg
Fahrradanhänger mit Bordwand RAL5010 Enzianblau Rollcart
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1391
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1391
EAN/GTIN:
     4035694006898
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
fahrradanhänger
Fahrradanhänger mit Bordwand

Außenmaß: 1.930 x 840 x 810 mm (B/T/H)

Ladefläche: 805 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 mm

Geländerhöhe: 220 mm

Ausführung:

  • geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
  • und Quadratrohr

  • inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff
  • inkl. Anhängerkupplung zur Selbstmontage am
  • Fahrrad

  • angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel
  • Kugelbolzen mit Halteklemme zur Selbstmontage
  • am Fahhradrahmen wird lose mitgeliefert

  • Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach

    oben) wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 100 mm

    Traglast: 400 kg

    EAN:4035694006898

    Weitere Suchbegriffe: Rollcart
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 302,38*
    € 349,14*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 301,89*
    € 349,17*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 297,54*
    € 363,56*
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 328,15*
    € 377,36*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 330,70*
    € 381,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,14*
    € 415,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 340,93*
    € 405,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 323,84*
    € 385,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 317,73*
    € 378,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 302,38*
    € 359,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1392
    ab € 324,64*
    Ähnlich
    Cordes
    00017162
    ab € 281,17*
    Ähnlich
    Cordes
    00017160
    ab € 195,80*
    Ähnlich
    Cordes
    00017161
    ab € 244,04*
    Ähnlich
    Cordes
    00017163
    ab € 362,95*
    Ähnlich
    Cordes
    00017159
    ab € 318,71*
    Ähnlich
    Cordes
    00017158
    ab € 243,41*
    Ähnlich
    Cordes
    00017156
    ab € 168,46*
    Ähnlich
    Cordes
    00017157
    ab € 225,31*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1283
    ab € 324,57*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1285
    ab € 369,40*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1272
    ab € 409,30*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1277
    ab € 294,23*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1263
    ab € 324,72*
    Ähnlich
    Cordes
    zu-1264
    ab € 356,05*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.