Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen mit senkrechten Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006690
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-2013
EAN/GTIN:
     4035694006690
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Außenmaße: 2.275 x 900 x 1.105 mm (B/T/H) Ladefläche: 2.005 x 880 mm (B/T) Ladehöhe: 305 mm Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * mit 2 Stirnwänden steckbar, Nutzhöhe: 800 mm * Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694006690
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
90,5 kg
BreiteLadeflaeche:
2005
TiefeLadeflaeche:
880
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
305
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
985
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt, steckbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, cordes stirnwagen, doppelstirnwandwagen, Cordes, Variofit, sw-2013
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,55*
€ 570,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,41*
€ 570,24*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,50*
€ 603,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,47*
€ 668,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 536,70*
€ 680,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,50*
€ 702,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,87*
€ 666,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,07*
€ 651,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 534,35*
€ 635,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 592,80*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 628,28*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 664,30*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 415,29*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 441,09*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 631,63*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 531,79*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 574,75*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 498,03*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 656,97*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 710,39*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 354,06*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.198,31*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 949,88*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 264,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.