Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 4 Schubladen und Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005761
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-985.002
EAN/GTIN:
     4035694005761
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen cordes
Außenmaße: 1.125 x 610 x 1.040 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.000 x 600 mm (B/T) Ladehöhe: 960 mm Schiebegriffhöhe: 925 mm Ausführung: * in Stahlblechkonstruktion * mit 1 Kombinationsschrank inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden, Innenabmessungen: 560 x 515 x 660 mm (B/T/H) Traglast pro Boden: 30 kg und 4 Schubladen mit Gleitführung, Innenabmessungen: - 290 x 475 x 95 mm (1 Stück) - 290 x 475 x 130 mm (2 Stück) - 290 x 475 x 155 mm (1 Stück) Traglast pro Schublade: 25 kg * 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln (gleichschließend) * Arbeitsplatte aus 20 mm starkem Sperrholz, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch Farbe: Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet, Front: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694005761
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
85 kg
BreiteLadeflaeche:
1000
TiefeLadeflaeche:
600
Unterfahrhoehe:
240
Ladehoehe:
960
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
960
Buegelhoehe:
925
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
120
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbton2:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Cordes, Variofit, sw-985.002
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,87*
€ 576,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,50*
€ 584,68*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,75*
€ 589,76*
61 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 545,86*
€ 664,40*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,95*
€ 672,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,76*
€ 701,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,36*
€ 678,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,05*
€ 640,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,74*
€ 624,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 512,53*
€ 609,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,75*
€ 595,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016902
ab € 274,01*
Ähnlich
Cordes
00016897
ab € 6,66*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,84*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,20*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,79*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 43,17*
Ähnlich
Cordes
00016920
ab € 29,43*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 387,53*
Ähnlich
Cordes
00016917
ab € 725,71*
Ähnlich
Cordes
00016908
ab € 381,29*
Ähnlich
Cordes
00016909
ab € 505,76*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 97,79*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL1023
ab € 758,50*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL2000
ab € 760,28*
Ähnlich
Variofit
sw-600.640-RAL3000
ab € 757,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.