| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-ATL75500S345 Herst.-Nr.: 75500 S3 45 EAN/GTIN: 4043692220529 |
| |
|
| | |
| GTX 945 XP Thermo blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S3 CI SRC, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Gore-Tex® Funktionsfutter, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, Reißverschluss, lieferbare Größen: 36-49 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 weite 10 grösse 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 93,82* | € 112,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 92,14* | € 112,80* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,08* | € 112,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 95,35* | € 116,61* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 112,94* | € 120,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|