Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED AB 846 XP blueline S3 Gr. 48 W14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED AB 846 XP blueline S3 Gr. 48 W14
Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED AB 846 XP blueline S3 Gr. 48 W14
Artikel-Nr.:
     214A-ATL52114S348
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52114 S3 48
EAN/GTIN:
     4043692205113
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED AB 846 XP blueline, Weite 14, Weite 14, EN ISO 20345 S3 CI SRC, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Überkappe, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe atlas s3 w 14, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,72*
€ 104,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,23*
€ 106,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 109,72*
€ 4,90*
ab € 89,08*
€ 109,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 114,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,36*
€ 124,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,30*
€ 121,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,15*
€ 120,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,56*
€ 107,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.