Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED AB 846 XP blueline S3 Gr. 38 W13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED AB 846 XP blueline S3 Gr. 38 W13
Atlas Sicherheits-Schuhe ERGO-MED AB 846 XP blueline S3 Gr. 38 W13
Artikel-Nr.:
     214A-ATL52113S338
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52113 S3 38
EAN/GTIN:
     4043692224411
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED AB 846 XP blueline, Weite 13, Weite 13, EN ISO 20345 S3 CI SRC, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Überkappe, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,46*
€ 87,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,42*
€ 90,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 94,13*
€ 4,90*
ab € 76,45*
€ 94,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,04*
€ 98,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,29*
€ 102,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,19*
€ 91,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.