| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813369808 Herst.-Nr.: 13078332-3797-L EAN/GTIN: 4053813369808 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Wetterjacke PSA 2 warnorange/anthrazit Gr. L Körperbetonter Schnitt Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche Taschenpatten mit schwarzen Ripsband verstärkt Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit) 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss 2 Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material Abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablet bis 7‘‘ geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten Ergonomisch geformte griffige Zipper Saugsperre an Saum und Ärmeln Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3797 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Wetterjacke PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 80% Polyester, 20% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 1440 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange gr. l, arbeitshose orange, arbeitshose l, Jacke, 13078332, KÜBLER REFLECTIQ Wetterjacke PSA 2, 3797 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,45* | € 219,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,59* | € 226,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,44* | € 252,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,44* | € 258,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,32* | € 270,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|