| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813369754 Herst.-Nr.: 72078340-3497-3XL EAN/GTIN: 4053813369754 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. 3XL Körperbetonter Schnitt Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf, Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und genähtes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) Rechts: Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet Rechts: innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner, sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken Ergonomisch geformte griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Gewicht in Gramm: | 840 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pannen-Warnweste, Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste reissverschluss xxxl, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, Weste, 72078340, KÜBLER REFLECTIQ Weste PSA 2, 3497 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 65,81* | € 86,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,09* | € 89,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,62* | € 97,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,01* | € 98,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,45* | € 100,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|