| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813368481 Herst.-Nr.: 15078427-3497-M EAN/GTIN: 4053813368481 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Softshell Jacke PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. M Körperbetonter Schnitt Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Rechts: Smartphone-Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Ergonomisch geformte griffige Zipper Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Softshell Jacke PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 880 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke m gelb, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke m, Jacke, 15078427, KÜBLER REFLECTIQ Softshell Jacke PSA 2, 3497 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,74* | € 139,07* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,53* | € 144,03* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,35* | € 159,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,00* | € 160,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,24* | € 163,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|