| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4043849640019 Herst.-Nr.: 19698420-3797-L EAN/GTIN: 4043849640019 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 8 Parka PSA 3 warnorange/anthrazit Gr. L Kontrast-Elemente: Schulter, Vorder- und Rückteilsaum, Ärmelsaum, Innenbelege Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 1 Reflexstreifen umlaufend um Taille, daran anschließend 2 Reflexstreifen vertikal über Brust und Rücken, zusätzliche Reflexstreifen an Ober- und Unterarm, für zertifizierte Sichtbarkeit SAFETY X-Logo am rechten Ärmelsaum Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss 2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt Links: eingearbeitete Brusttasche mit Klette Rechts: Smartphonetasche integriert in Brusttasche Rechts: Innentasche mit Knopfverschluss Abnehmbare Sturmkapuze mit dreifacher Weitenregulierung Kinnschutzblende Warmer Innenkragen aus Fleece Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss Frontblende mit Druckknöpfen verschließbar Wind- und Regenblende Zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar Offene Ärmelbündchen Reparaturöffnung im Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innenfutter: 50 % Kermel-Metaaramid; 50 % Viskose FR Kombinierbar mit Fleecejacke Form 1970 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3797 | Bezeichnung: | SAFETY 8 Parka PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 1730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Jacke, 19698420, SAFETY 8 Parka PSA 3, 3797 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,61* | € 354,60* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,97* | € 369,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,43* | € 397,14* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,74* | € 425,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,46* | € 435,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|