| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861716150 Herst.-Nr.: 2111-845-8553/50N EAN/GTIN: 4010365998184 |
| | |
|
| | |
| Latzhose 2111 Ausführung: • Stretchträger mit Kunststoffsteckschnallen • Bundweite regulierbar • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 81 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange/dunkelgrau | Größe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose bp 50, warnlatzhose 50, warnschutz latzhose, 61716150, 2111, Hi-Vis, Latzhose, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,75* | € 84,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,41* | € 85,37* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,90* | € 88,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,22* | € 95,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,43* | € 97,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|