| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861556160 Herst.-Nr.: 2014-845-8553/60N EAN/GTIN: 4010365999969 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Shorts 2014 Ausführung: • DuraClean-Ausrüstung als Schmutzbarriere • Seiten-, Schenkel-, Gesäß-, Zollstock-, Stifte- und Handytaschen • Diverse Reflexapplikationen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange/dunkelgrau | Größe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, bp arbeitsshort, 61556160, 2014, Hi-Vis, Shorts, Short, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,57* | € 54,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,42* | € 57,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,11* | € 61,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 47,12* | € 63,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,51* | € 68,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|