| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861545612 Herst.-Nr.: 2013-845-8653/50N EAN/GTIN: 4010365999792 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Weste 2013 Ausführung: • DuraClean-Ausrüstung als Schmutzbarriere • Brust-, Seiten-, Innen- und Handytaschen • Diverse Reflexapplikationen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/dunkelgrau | Größe: | 48/50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en iso20471, kennzeichnungswesten, warnschutzweste bp, 61545612, 2013, Hi-Vis, Weste, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,40* | € 71,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,02* | € 72,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,89* | € 74,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,23* | € 80,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,20* | € 82,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|