| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861225102 Herst.-Nr.: 2121-940-86/XS EAN/GTIN: 4055301011961 |
| | |
|
| | |
| Softshell-Jacke 2121 Ausführung: • Wärmende Fleece-Innenseite • Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv • Saumweitenverstellung • Verlängerte Rückenpartie (77 cm) • Brust-, Seiten- und Innentaschen Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 Material: • 100 % Polyester, 320 g/m² • Drei-Lagen-Laminat Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnjacke xs gelb, herren jacke, herrenjacke xs, 61225102, 2121, Hi-Vis, Softshell-Jacke, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,06* | € 130,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,49* | € 130,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,31* | € 145,91* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,79* | € 149,10* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,63* | € 155,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|