| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861185102 Herst.-Nr.: 2132-260-86/XS EAN/GTIN: 4055301008596 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort Poloshirt 2132 Ausführung: • Polokragen und verdeckte Druckknopfleiste • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutzpoloshirt gelb, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt xs, 61185102, 2132, Poloshirt, Hi-Vis, Comfort |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,67* | € 58,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,15* | € 59,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,67* | € 61,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,84* | € 66,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,52* | € 67,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|