| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861175104 Herst.-Nr.: 2131-260-86/M EAN/GTIN: 4055301008404 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort T-Shirt 2131 Ausführung: • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt gelb m, t-shirt uv, warnschutz t-shirt gelb, 61175104, 2131, T-Shirt, Hi-Vis, Comfort |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,88* | € 52,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,30* | € 53,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,23* | € 54,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 44,65* | € 58,51* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,64* | € 59,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|