| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861175103 Herst.-Nr.: 2131-260-86/S EAN/GTIN: 4055301008398 |
| | |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort T-Shirt 2131 Ausführung: • Dehnbare Reflexstreifen Norm: • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 185 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, t-shirt uv, warnschutz t-shirt s, 61175103, 2131, T-Shirt, Hi-Vis, Comfort |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,66* | € 52,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,26* | € 54,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,80* | ab € 44,88* | € 58,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,71* | € 59,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,51* | € 62,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|