| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861165205 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888216363 EAN/GTIN: 4025888216363 |
| | |
|
| | |
| Warnwesten Max und Wilfried Ausführung: • Doppelringverschluss • Schulterreflexstreifen Norm: • EN ISO 471, Klasse 2 Material: • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle Größen: • L – Brustumfang ca. 130 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange | Modell: | Wilfried | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en 471 orange, kennzeichnungswesten, warnschutzweste orange, 61165205, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,05* | € 7,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,63* | € 8,16* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 9,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,51* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|