| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861115100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816008980 EAN/GTIN: 4330816008980 |
| | |
|
| | |
| Warnwesten Walter und Ernst Ausführung: • Doppelringverschluss Norm: • EN ISO 471, Klasse 2 Material: • 80 % Baumwolle, 20 % Polyester Größen: • Einheitsgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Modell: | Walter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb universalgr, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 61115100, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 5,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,69* | € 6,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,80* | € 7,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,07* | € 7,56* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|