| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860386021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163766261 EAN/GTIN: 4332163766261 |
| | |
|
| | |
| Schnittschutz-Forstjacke Ausführung: • Aufgesetzter Schulterkoller • Ärmelenden mit Manschette • Verlängertes Rückenteil • Belüftung im Rückenbereich • Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich • Handy-, Stift-, Seiten- und Innentaschen Norm: • EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227 Material: • Mischgewebe aus 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/orange | Größe: | 62/64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, schnittschutzjacke en 381, forstjacke, 60386021, Waldarbeiter-Jacke, Jacke, Motorsägenjacke, Schutzjacke, Schnittschutjacke, Kettensägenjacke, Waldarbeiterschutzausrüstung, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Schnittschutz, Jacken, Waldarbeiterjacken, Schnittschutzjacken, Schutzjacken, Arbeitsschutz, Waldarbeiterjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,52* | € 93,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,55* | € 96,85* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,85* | € 103,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,00* | € 115,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|