Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke Comfort, Gr. S, gelb/marine, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke Comfort, Gr. S, gelb/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. S, gelb/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. S, gelb/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. S, gelb/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. S, gelb/marine, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1860075303
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784501637
EAN/GTIN:
     4317784501637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnjacke Comfort Ausführung: • Atmungsaktiv und wasserdicht • Herausnehmbares Webpelzfutter • Abnehmbare Ärmel • Zwei Brust- und Seitentaschen Norm: • EN 471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) • EN 343 Klasse 3/3 Material: • 100 % Polyester Oxford • PU-beschichtet • 3M Reflexband 8910
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: format warnjacke gelb blau, si jacke, sicherheitsjacke gr. s, 60075303, Jacke, Warnjacken, Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.