| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850251503 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7040051832291 EAN/GTIN: 7040051832291 |
| |
|
| | |
| Stretch-Regenhose Ausführung: • Elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille • Druckknöpfe an den Knöcheln • Wasserdicht, alle Nähte verschweißt • Ultrasofter Griff • Sehr leicht und trotzdem robust Material: • 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, regenhose s, 50251503, Hose, Regenkleidung, Regenbekleidung, Hosen, Stecht-Regenhose, Arbeitshose, Helly, Hansen, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,78* | € 34,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,29* | € 35,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,17* | € 35,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,29* | € 36,49* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,19* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|