Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 1482 060, Gr. 102, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose 1482 060, Gr. 102, dunkelgrau
Latzhose 1482 060, Gr. 102, dunkelgrau
Latzhose 1482 060, Gr. 102, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     214A-1842001071
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1482 060 53 102
EAN/GTIN:
     4010365732436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau bp
arbeitslatzhosen grau
Latzhose 1482 Ausführung: • Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche • Hochgezogener Rücken • Verstellbare Bundweite • Schenkeltasche und weitere vielseitige Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 42001071, Basic, Latzhose, 1482
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
47
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 33,74*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 33,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,62*
€ 35,42*
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 36,59*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,80*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.