| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1842000162 Herst.-Nr.: 1482-060-13/62 EAN/GTIN: 4010365555080 |
| | |
|
| | |
| Latzhose 1482 Ausführung: • Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche • Hochgezogener Rücken • Verstellbare Bundweite • Schenkeltasche und weitere vielseitige Taschen • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 • Angenehmes Tragegefühl • Einlaufstabil • Reine Baumwolle Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | königsblau | Größe: | 62 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, 42000162, Hose, Hosen, Latzhosen, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,11* | € 33,95* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,27* | € 34,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,41* | € 35,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,64* | € 36,97* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,98* | € 44,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|