Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.114, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.114, schwarz/weiß
Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.114, schwarz/weiß
Koch-/Bäckerhose 1353 910Gr.114, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     214A-1840408177
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1353-910-33/114
EAN/GTIN:
     4010365530766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bp kochhose schwarz
bäckerhose
Koch-/Bäckerhose 1353 910 Ausführung: • Gummizug im Rücken • Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche • Bundfalten Material: • 100 % Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
114
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz, 40408177, Gourmet, 1353, Koch-/Bäckerhose, 910
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 16,42*
€ 22,24*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 22,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,69*
€ 22,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,10*
€ 27,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,36*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.